Ruota lamellare in tela abrasiva M14 Tessuto (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grana: 40

Codice art.: 566350 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,37 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    18,64 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Larghezza disco 20 mm
Filettatura M14
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Mola lamellare in tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566350 40
EAN / GTIN 4045197344434
Codice del produttore 566350 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle disposte a ventaglio attorno all’asse dell’utensile. Attacco diretto M14. Estremamente flessibile.
Tela abrasiva, corindone normale (A).

Uso:

Per levigatura di precisione su superfici arcuate.