Wachlarzowa tarcza ścierna FORCE STEEL (Z SGP) do obróbki stali, ⌀ 125 mm, Uziarnienie: 40

Nr art.: 566323 40
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
453 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 125 mm
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Seria FORCE STEEL
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566323 40
EAN / GTIN 4007220417485
Numer producenta 4007220417485
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowa tarcza ścierna do wymagającej obróbki.
Opatentowany kształt o wysokiej gęstości okładziny dla dużej wydajności obróbki ubytkowej i trwałości.
  • Innowacyjna wachlarzowa tarcza ścierna do zadań specjalnych wymagających dużego ubytku.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki stałej agresywności szlifowania i maksymalnej żywotności w porównaniu z konwencjonalnymi wachlarzowymi tarczami ściernymi.
  • Dzięki unikalnej konstrukcji z plastikowym talerzem nośnym oraz kompaktowo rozmieszczonymi lamelami w kształcie półksiężyca uzyskuje się niezrównaną wydajność skrawania.
  • Idealnie nadaje się do wysokiego ścieru, np. w przypadku obróbki spoin, fazowania i okrawania.