Vějířový brusný kotouč FORCE STEEL (Z SGP) Pro ocel, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566323 40
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 125 mm
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Řada FORCE STEEL
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566323 40
EAN / GTIN 4007220417485
Číslo výrobce 4007220417485
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč pro kvalitní obrábění.
Patentovaná konstrukce s vysokou hustotou povlaku pro vysoký úběr a životnost.
  • Inovativní vějířový brusný kotouč pro speciální úkoly s vysokým úběrem materiálu.
  • Vysoká hospodárnost díky stálé brusné účinnosti a nejdelší životnosti ve srovnání s konvenčními vějířovými brusnými kotouči.
  • Díky jedinečné konstrukci s plastovým nosným talířem a srpovitými, kompaktně uspořádanými lamelami je dosaženo bezkonkurenčně vysokého výkonu při obrábění.
  • Ideální pro vysoký úběr materiálu, např. obrábění svarů, srážení hran, odjehlování.