Disc de șlefuire în evantai FORCE STEEL (Z SGP) pentru oţel, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 566323 40
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 125 mm
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Serie FORCE STEEL
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566323 40
EAN / GTIN 4007220417485
Număr producător 4007220417485
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai pentru prelucrări solicitante.
Formă constructivă patentată cu densitate mare a stratului, ceea ce asigură o rată mare de îndepărtare şi durabilitate ridicată.
  • Disc de şlefuire în evantai inovator, destinat sarcinilor speciale care necesită o abraziune intensă.
  • Rentabilitate ridicată datorită agresivității constante de șlefuire și durabilității extrem de mari în comparație cu discurile de șlefuire în evantai convenționale.
  • Datorită formei unice de construcție, cu disc de susținere din material plastic și lamele dispuse compact în formă de semilună, se obține o capacitate de așchiere de neegalat.
  • Ideal pentru îndepărtarea unui volum mare de material, de ex. pentru prelucrarea cusăturilor de sudură, teșire și debavurare.