Muela abrasiva a láminas FORCE STEEL (Z SGP) para acero, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 566323 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
453 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 125 mm
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Serie FORCE STEEL
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566323 40
EAN / GTIN 4007220417485
Número del fabricante 4007220417485
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente.
La forma constructiva patentada con alta densidad de recubrimiento para lograr un rendimiento de desprendimiento elevado y una larga vida útil.
  • Innovadora muela abrasiva a láminas para tareas especiales con elevado desprendimiento de material.
  • Alta rentabilidad gracias a una agresividad de lijado constante y a una vida útil máxima en comparación con las muelas abrasivas a láminas convencionales.
  • Gracias a su diseño único, con un plato de soporte de plástico y láminas en forma de hoz dispuestas de forma compacta, se consigue una potencia de arranque de viruta sin igual.
  • Ideal para un alto volumen de desprendimiento de material, p. ej., el mecanizado de cordones de soldadura, el biselado y el desbarbado.