{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser |
125 mm
|
|
| Durchmesser Bohrung H |
22,23 mm
|
|
| Umfangsgeschwindigkeit max. |
80 m/s
|
|
| Serie |
FORCE STEEL
|
|
| Produktart |
Fächerschleifscheibe
|
|
| Schleifmittel |
Zirkonkorund (ZA)
|
|
| Korngröße (Mesh) |
40 Mesh
|
|
| geeignet für Material |
Stahl
|
|
| Werkstoffgruppe |
Metall
|
|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. |
0,1 %
|
| Artikelnummer | 566323 40 | |
| EAN / GTIN | 4007220417485 | |
| Herstellernummer | 4007220417485 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |