Napinacz dźwigniowy, pneumatyczny, wersja kołnierzowa

Nr art.: 565859
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565859
EAN / GTIN 4020772536282
Numer producenta 565859
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz dźwigniowy, pneumatyczny, wersja kołnierzowa, z opuszczanym ramieniem napinającym.
Dwustronnego działania. Elementy mechaniczne ze stali, oksydowane. Tłoczysko nierdzewne, polerowane.
Korpus z aluminium, eloksalowany. Powierzchnia odporna na zużycie dzięki powłoce HART-COAT®.
Temperatura pracy: 0–60 °C.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 25
  • F3: 0,20 kN
  • Masa: 800 g
  • Rozmiar: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Średnica tłoka Ø
    : 25
  • X min.: 17