Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 565859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565859
EAN / GTIN 4020772536282
Číslo výrobce 565859
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pákový upínač, pneumatická verze s přírubou, s řiditelným upínacím ramenem.
Dvojčinný. Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná.
Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Provozní teplota 0 - 60 °C.

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • F3: 0,20 kN
  • Hmotnost: 800 g
  • Velikost: 25
  • A: 12
  • Š: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Ø pístu
    : 25
  • X min: 17