Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 565859
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 565859
EAN / GTIN 4020772536282
Codice del produttore 565859
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, con braccio di serraggio abbassabile.
A doppia azione. Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida.
Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Temperatura d’esercizio 0 - 60 °C..

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • F3: 0,20 kN
  • Peso: 800 g
  • Dimensione: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 25
  • X min: 17