Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion

Art.-nr.: 565859
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 565859
EAN/GTIN 4020772536282
Producentnummer 565859
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion, med sænkelig spændearm.
Dobbeltvirkende. Mekaniske dele lavet af stål, poleret. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret.
Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Driftstemperatur 0 - 60 grader C.

Egenskab:

  • Størrelse: 25
  • F3: 0,20kN
  • Vægt: 800 g
  • Størrelse: 25
  • A: 12
  • B: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Stempel Ø
    : 25
  • X min.: 17

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven