Tensor de palanca, neumático, versión de brida

N.º do artigo: 565859
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 565859
EAN/GTIN 4020772536282
Número do fabricante 565859
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tensor de palanca, neumático, versión brida, con brazo de sujeción bajable.
Doble actuación. Piezas mecánicas hechas de acero, bruñidas. Vástago de pistón no oxidado, pulido.
Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®.
Temperatura de funcionamiento 0 - 60 °C.

Característica:

  • Tamaño: 25
  • F3: 0,20 kN
  • peso: 800 g
  • Tamaño: 25
  • A: 12
  • An: 46,0
  • B1: 37,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 47
  • E: 17
  • F: 42,0
  • G: 40
  • G6: 21
  • H: 88,5
  • H1: 161
  • H2: 59
  • H3: 71,0
  • H4: 31
  • H5: 12,5
  • I: 13
  • M: 50
  • M1: 60
  • R: G1/8
  • Ø de pistón
    : 25
  • X min.: 17