Śrubokręt z głowicą kulistą i kulką ustalającą – uchwyt na klucze

Nr art.: 565654
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 565654
EAN / GTIN 4020772536275
Numer producenta 565654
Numer L L30110 102124
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śrubokręt z głowicą kulistą i kulką ustalającą – uchwyt na klucze z kulką ustalającą na dłuższym końcu (od rozmiaru SW 3 mm), zestaw 9-częściowy.
klucz: Śrubokręt z końcówką sferyczną, bardzo długi (mm), z końcówką sferyczną i kulką ustalającą na dłuższym końcu (od rozmiaru SW 3 mm),
CHROM VANADIUM, hartowany i chromowany.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Masa: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm