Kuglehoved skruetrækker med holdekugle - nøgleholder

Art.-nr.: 565654
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 565654
EAN/GTIN 4020772536275
Producentnummer 565654
L-nummer L30110 102124
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglehoved skruetrækker med holdekugle - nøgleholder, med holdekugle i den lange ende (fra SW 3 mm), 9-delt.
Nøgle: Ekstra lang kuglehovedskruetrækker (mm) med kuglehoved og holdekugle i den lange ende (fra SW 3 mm)
KROMVANADIUM, hærdet og forkromet.

Egenskab:

  • Indhold: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Vægt: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm