• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter

Artikel-Nr.: 565654
Preis pro 1 Stück
Netto: 69,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 565654
EAN / GTIN 4020772536275
Herstellernummer 565654
L-Nummer L30110 102124
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher mit Haltekugel - Schlüsselhalter, mit Haltekugel am langen Ende (ab SW 3 mm), 9-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher extra lang (mm) mit Kugelkopf und Haltekugel am langen Ende (ab SW 3 mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb