Destornillador de cabeza de bola con la bola de sujeción - titular de la llave

N.º do artigo: 565654
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 565654
EAN/GTIN 4020772536275
Número do fabricante 565654
Número L L30110 102124
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Destornillador de cabeza de bola con bolas de sujeción - llavero, con bola de sujeción en el extremo largo (desde SW 3 mm), 9 piezas.
Llave: Destornillador de cabeza de bola extra largo (mm) con cabeza de bola y sosteniendo la bola en el extremo largo (desde SW 3 mm)
CROMO VANADIO, endurecido y cromado.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 415 g
  • Anchura llave: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a