Tournevis à tête sphérique avec bille de maintien - porte-clés

Réf.: 565654
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 565654
EAN / GTIN 4020772536275
Réf. fabricant 565654
Article hors catalogue L30110 102124
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tournevis à tête sphérique avec bille de maintien - porte-clés, avec bille de maintien à l’extrémité longue (à partir de SW 3 mm), 9 pièces.
clé: Tournevis à tête sphérique extra long (mm) avec tête sphérique et bille de maintien à l’extrémité longue (à partir de SW 3 mm)
CHROME-VANADIUM, trempé et chromé.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Poids: 415 g
  • Ouv.: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 × 15,5
    102,0 × 18,0
    114,5 × 20,5
    129,0 × 23,0
    144,0 × 29,0
    165,0 × 33,0
    186,0 × 38,0
    208,0 × 44,0
    234,0 x 50,0 mm