Ściernice wachlarzowe SLTT (ZA-Power), płasko-skośne do obróbki stali i INOX, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 565412 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    43,20 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    35,99 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SLTT (ZA-Power)
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z warstwą chłodzącą; Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Numer producenta A27201250400045A
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Solidna tarcza podporowa z blachy stalowej. Cicha i niepowodująca wibracji.
Specjalna mieszanka korundu cyrkonowego z aktywną powłoką ścierną zapewnia chłodny szlif.

Zastosowanie:

Do wysokich wydajności szlifowania przy długiej trwałości.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następne.