• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque à lamelles SLTT (ZA-Power), plat-bombé pour l’acier et l’INOX, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 565412 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    8,94 € / 1 unité
  • De 10 unités
    7,45 € / 1 unité
40
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Réf. fabricant A27201250400045A
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.
Mélange de zirconium spécial avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.

Utilisation:

Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.