Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 565412 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,82 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,52 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
854 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý, šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý, šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Nosná doska Tanier z oceľového plechu
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 565412 40
EAN/GTIN 4027497504039
Číslo výrobcu A27201250400045A
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.
Robustný nosný tanier z oceľového plechu. Tichý a bez vibrácií.
Špeciálna zmes zirkónového korundu s brúsne aktívnou povrchovou úpravou pre chladné brúsenie.

Použitie:

Pre najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti.

Poznámka:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka