{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SLTT (ZA-Power) | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică recomandată max. | 80 m/s | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; Fontă; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire; Fără vibrații | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 565412 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497504039 | |
| Număr producător | A27201250400045A | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |