• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe SLTT (ZA-Power), flach-schräg für Stahl und INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565412 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,94 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,45 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 125 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad grob
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung SLTT (ZA-Power)
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Guss; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eigenschaften kühlende Beschichtung; vibrationsarm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Herstellernummer A27201250400045A
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit.
Robuster Trägerteller aus Stahlblech. Leise und vibrationsarm.
Spezielle Zirkonkorund-Mischung mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.

Verwendung:

Für höchste Abschliffleistung bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.