Lamelni brusni disk SLTT (ZA-Power), ploščat-izbočen za jeklo in INOX, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565412 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,52 € / 1 kos
  • od 10 kos
    6,26 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
854 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Krožnik iz jeklene pločevine
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565412 40
EAN/GTIN 4027497504039
Številka proizvajalca A27201250400045A
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Robusten nosilni krožnik iz jeklene pločevine. Tiho in malo vibracij.
Specialna mešanica cirkonijevega korunda s prevleko za aktivno hladno brušenje.

Uporaba:

Za najvišjo zmogljivost brušenja pri dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.