Płyta mocująca próżniowa, seria Premium Line

Nr art.: 564849
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 564849
EAN / GTIN 4020772535506
Numer producenta 564849
Numer L L30110 102237
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta mocująca próżniowa, seria PREMIUM***, z gotowymi do podłączenia akcesoriami.
W zakresie dostawy znajduje się:
- Aluminiowa płyta mocująca próżniowa
- wbudowana dysza Venturiego
-
tłumik - manometr próżniowy
- zawór odcinający
- 6 ograniczników mimośrodowych
- wąż pneumatyczny o długości 2 m
- wtyk do szybkozłącza
- filtr wlotowy
- śruby zamykające
- sznur uszczelniający o długości 10 m i Ø 4 mm (czarna)
– 10 m sznurka uszczelniającego o Ø 4 mm (szary)

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia: 3,5 bar
  • maks.
    Próżnia: 92 %
  • Liczba
    punktów zasysania
    : 9
  • Liczba dysz Venturiego: 1
  • A: 400 mm
  • B: 600 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • równoległość: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Liczba otworów mocujących w systemie punktu zerowego: 6
  • Masa: 24,0 kg