Placa de sujeción al vacío, Línea Premium

Número de artículo: 564849
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 564849
EAN / GTIN 4020772535506
Número del fabricante 564849
Número L L30110 102237
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa de sujeción al vacío, Línea Premium, con accesorios listos para conectar.
El volumen de suministro incluye:
- Placa de sujeción al vacío fabricada en aluminio
- Boquilla Venturi integrada
- Silenciador
- Medidor de vacío
- Válvula de cierre
- 6 paradas excéntricas
- manguera neumática de 2 m
- Enchufe de acoplamiento para el acoplamiento rápido
- Filtro de succión
- Tornillos de bloqueo
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (negro)
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (gris)

Característica:

  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • máx.
    Vacío: 92 %
  • Cantidad
    De los puntos de succión
    : 9
  • Número de boquillas Venturi: 1
  • A: 400 mm
  • An: 600 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Paralelismo: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Número de agujeros de montaje del sistema de punto cero: 6
  • Peso: 24,0 kg