• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumspannplatte, Premium Line

Artikel-Nr.: 564849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564849
EAN / GTIN 4020772535506
Herstellernummer 564849
L-Nummer L30110 102237
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuumspannplatte, Premium Line, Mit anschlussfertigem Zubehör.
Im Lieferumfang enthalten:
- Vakuumspannplatte aus Aluminium
- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Vakuummeter
- Absperrventil
- 6 Exzenteranschläge
- 2 m Pneumatikschlauch
- Kupplungsstecker für Schnellkupplung
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (schwarz)
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (grau)

Merkmal:

  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 9
  • Anzahl der Venturidüsen: 1
  • A: 400 mm
  • B: 600 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Parallelität: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Anzahl der Aufnahmebohrungen Zero-Point-Systems: 6
  • Gewicht: 24,0 Kg