Vákuová upínacia doska, Premium Line

Č. pol.: 564849
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 564849
EAN/GTIN 4020772535506
Číslo výrobcu 564849
Číslo L L30110 102237
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vákuová upínacia doska Premium Line s príslušenstvom pripraveným na pripojenie.
Súčasťou dodávky je:
- Vákuová upínacia doska z hliník
- Integrovaná Venturi tryska
- Tlmič
- Vákuový meter
- Uzatvárací ventil
- 6 excentrických zastávok
- 2 m pneumatická hadica
- Spojka pre rýchle pripojenie
- Sací filter
- Poistné skrutky
- 10 m tesniaca šnúra Ø 4 mm (čierna)
- 10 m tesniaca šnúra Ø 4 mm (šedá)

Charakteristika:

  • Prevádzkový tlak pre max. Vákuum: 3.5 bar
  • max.
    Vákuum: 92 %
  • Počet
    Z nasávacích miest
    : 9
  • Počet trysiek Venturi: 1
  • A: 400 mm
  • B: 600 mm
  • H +0.1/-0,2: 40 mm
  • Paralelnosť: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Počet montážnych otvorov systému s nulovým bodom: 6
  • Hmotnosť: 24.0 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka