Vakuová upínací deska, Premium Line

Artiklové číslo: 564849
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 564849
EAN / GTIN 4020772535506
Číslo výrobce 564849
L-číslo L30110 102237
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vakuová upínací deska Premium Line s příslušenstvím pro připojení.
Součástí dodávky je:
- Vakuová upínací deska z hliník
- Integrovaná Venturi tryska
- Tlumič
- Vakuový měřič
- Uzavírací ventil
- 6 excentrické zarážky
- 2 m pneumatická hadice
- Spojka pro rychlospojku
- Sací filtr
- Zajišťovací šrouby
- 10 m těsnicí šňůra Ø 4 mm (černá)
- 10 m těsnicí šňůra Ø 4 mm (šedá)

Charakteristika:

  • Provozní tlak pro max. vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vysávání: 92 %
  • Počet
    Sacích bodů
    : 9
  • Počet Venturi trysek: 1
  • A: 400 mm
  • Š: 600 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Souběžnost: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Počet otvorů pro montáž systému s nulovým bodem: 6
  • hmotnost: 24,0 kg