Disco de corte GARANT Master Uni EXTRA ESTRECHO, acero, INOX, ⌀ de muela: 230mm

Número de artículo: 563240 230
Descuento
12,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
En stock
813 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procesamiento en seco
adecuado
Durchmesser
230 mm
Lubricante refrigerante
no
Serie
Master Uni
Denominación del fabricante
GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Tipo de producto
Hoja de sierra
Grosor hoja
2 mm
Aptitud del material
Acero fino; Acero
Grupo de material
Metal
Configurable
no
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 563240 230
EAN / GTIN 4069515054485
Número del fabricante 563240 230
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grano de cerámica (CER) autoafilable y el sistema de aglomerado de alto rendimiento de nuevo desarrollo permite un rendimiento de rectificado multiplicado y una agresividad constante con un rectificado de pulimiento extremadamente frío en comparación con los discos de corte convencionales (A).
  • Máxima productividad gracias a cortes muy rápidos.
  • Equilibrio óptimo entre un comportamiento de corte extremadamente suave con el mínimo esfuerzo y la máxima durabilidad.
  • Especificación: CER60Q-BF.