Dělicí kotouč GARANT Master Uni EXTRA ÚZKÝ, ocel, INOX, ⌀ kotouče: 230mm

Artiklové číslo: 563240 230
Sleva
288,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master
Označení výrobce GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Pevnost lištu 2 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563240 230
EAN / GTIN 4069515054485
Číslo výrobce 563240 230
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samoostřicí keramické zrno (CER) a speciálně navržený vysoce výkonný systém pojiva umožňuje mnohonásobně vyšší brusný výkon a stálou intenzitu při extrémně chladném brusu v porovnání s konvenčními dělicími kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělícím řezům.
  • Optimální rovnováha mezi extrémně měkkými vlastnostmi při řezání s minimálním úsilím a maximální trvanlivostí.
  • Specifikace: CER60Q-BF.