Disque à tronçonner GARANT Master Uni EXTRA MINCE, acier, INOX, ⌀ disque: 230mm

Réf.: 563240 230
Remise
12,60 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Disponibilité
888 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master
Référence fabricant GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL
Epaisseur lame 2 mm
Matériaux compatibles acier inoxydable; Acier
Groupe de matières Métal
Configurable non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 563240 230
EAN / GTIN 4069515054485
Réf. fabricant 563240 230
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain céramique (CER) auto-affûtant et le nouveau système de liant hautes performances offrent une capacité de coupe nettement supérieure et une agressivité permanente sans échauffement par rapport aux disques à tronçonner classiques (A).
  • Productivité optimale grâce aux coupes ultra-rapides.
  • Equilibre optimal entre, d’une part, un comportement de coupe très doux et un effort minimum et, d’autre part, une longévité maximale.
  • Spécification: CER60Q-BF.