Wymienne narzędzie do gwintowania

Nr art.: 5607252
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5607252
EAN / GTIN 7291075326697
Numer producenta 5607252
Numer L L24060 136

Opis

Opis:

  • Wiertło centrujące, cechy interfejsu T06, długość krawędzi tnącej 19 mm, długość krawędzi tnącej 19 mm, długość krawędzi tnącej 19 mm, długość krawędzi tnącej 19 mm, średnica wiertła (DC): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T06
  • Długość ostrza 19 mm
  • Średnica wiercenia (DC) 10 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 10 mm