MM ECD-10X90-2T06 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 5607252
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5607252
EAN / GTIN 7291075326697
Número del fabricante 5607252
Número L L24060 136

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Longitud de corte 19 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm