MM ECD-10X90-2T06 IC908 Vyměnitelný navrtávací nástroj

Artiklové číslo: 5607252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5607252
EAN / GTIN 7291075326697
Číslo výrobce 5607252
L-číslo L24060 136

Popis

Popis:

Středicí vrták, rozhraní Vlastnosti T06, délka řezu 19 mm, délka řezu 19 mm, délka řezu 19 mm, Délka řezu 19 mm, průměr vrtání (DC) 10 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Délka rezu 19 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10 mm