MM ECD-10X90-2T06 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 5607252
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607252
EAN / GTIN 7291075326697
Codice del produttore 5607252
Numero-L L24060 136

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Lunghezza di taglio 19 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm