MM ECD-10X90-2T06 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: 5607252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5607252
EAN / GTIN 7291075326697
Réf. fabricant 5607252
Article hors catalogue L24060 136

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Cutting Length 19 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Longueur de coupe 19 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm