{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Głębokość wewnętrzna | 195 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 485 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 350 mm | |
| Masa | 7,8 kg | |
| Właściwości | Możliwość podnoszenia suwnicą | |
| Wyposażenie | Koła; Uchwyt do przenoszenia | |
| Pojemność | 36 l | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 285 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 450 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 520 mm | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 56070096 | |
| EAN / GTIN | 4022668013556 | |
| Numer producenta | 56070096 | |
| Numer L | L60010 7535 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |