Cărucior cu carcasă tare HTK ″Sanitar″ cu contur de încărcare, gol în interior l.195mm l.485mm h.350mm

Cod articol.: 56070096
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material aluminiu; plastic
Adâncime internă 195 mm
Dimensiune interioară l 485 mm
Dimensiune interioară H 350 mm
Greutate 7,8 kg
Caracteristici Poate fi ridicat cu macaraua
Echipament Roţi; Mâner
Volum 36 l
Număr de închizători 2
Culoarea gri
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 285 mm
Dimensiune exterioară H 450 mm
Dimensiune externă adâncime 520 mm
Închidere Blocare cu tensiune
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 56070096
EAN / GTIN 4022668013556
Număr producător 56070096
L-Număr L60010 7535
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cărucior rulabil: Ușor pentru spate, datorită mânerului telescopic lung
  • Dimensiuni interne: 485 x 350 x 195 (36 litri)
  • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
  • Cadru din aluminiu foarte rezistent pentru a preveni deformarea și defectele premature
  • Picioare de caz foarte durabile, foarte mari și elastice
  • Fermoare robustă pentru o funcționare perfectă
  • Încuietoare cu funcționare lină pentru a preveni accesul neautorizat
  • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
  • Mecanism de deschidere durabil pentru mii de deschideri ușoare ale carcasei
  • Plăci de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și blocarea
  • Dispunere flexibilă a compartimentului inferior
  • Ilustrația prezintă un exemplu de asamblare: Comanda nr. 56070096 = cutie goală fără fitinguri
  • 3 panouri de scule cu 5 suprafețe de contur de plasare pentru echipamentul sanitar specificat

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 36 l
  • Lungime interior: 195 mm
  • Înălțime mm (interior): 350 mm
  • Lăţime interioară: 485 mm
  • Înălțime mm (h): 450 mm
  • Lungime mm (L): 520 mm
  • Greutate: 7800g
  • Greutate kg: 8.815kg
  • Lățime mm (b): 285 mm