Vozík HTK ″Sanitární″ s tvrdou skořepinou, s nakládací konturou, prázdný uvnitř d.195mm š.485mm v.350mm

Artiklové číslo: 56070096
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hliník; plast
Vnitřní rozměr hloubka 195 mm
Vnitřní rozměr šířka 485 mm
Vnitřní rozměr výška 350 mm
Hmotnost 7,8 kg
Vlastnosti Možná manipulace pomocí jeřábu
Vybavení Kolečka; Držadlo pro přenášení
Objem 36 l
Počet uzávěrů 2
Barva Šedá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 285 mm
Vnější rozměr – výška 450 mm
Vnější rozměr – hloubka 520 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56070096
EAN / GTIN 4022668013556
Číslo výrobce 56070096
L-číslo L60010 7535
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pojízdný vozík: Díky dlouhé teleskopické rukojeti je šetrný k zádům
  • Vnitřní rozměry: 485 x 350 x 195 (36 litrů)
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně pevný hliníkový rám proti zkroucení a předčasným vadám
  • Velmi odolné nožičky kufru, extra velké a elastické
  • Pevné spojovací prvky pro dokonalou funkčnost
  • Hladce fungující zámky zabraňující neoprávněnému přístupu
  • Masivní závěsy pro dlouhou životnost
  • Odolný otevírací mechanismus pro tisíce hladkých otevření kufříků
  • Perfektně usazené desky s nástroji, které zabraňují sklouznutí a zaseknutí.
  • Flexibilní uspořádání spodního oddílu
  • Ilustrace ukazuje příklad montáže: Obj. č. 56070096 = prázdná skříň bez kování
  • 3 desky na nářadí s 5 obrysovými plochami pro umístění určeného sanitárního vybavení

Charakteristika:

  • Objem plnění: 36 l
  • Délka uvnitř: 195 mm
  • Výška mm (vnitřní): 350 mm
  • Šířka uvnitř: 485 mm
  • Výška mm (h): 450 mm
  • Délka mm (L): 520 mm
  • Hmotnost: 7800g
  • Hmotnost kg: 8 815kg
  • Šířka mm (b): 285 mm