• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Trolley HTK »Sanitär« mit Bestückungskontur, leer Innen-L.195mm B.485mm H.350mm

Artikel-Nr.: 56070096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Aluminium; Kunststoff
Innenmaß Tiefe 195 mm
Innenmaß Breite 485 mm
Innenmaß Höhe 350 mm
Gewicht 7,8 kg
Eigenschaft kranbar
Ausstattung Räder; Tragegriff
Volumen 36 l
Anzahl Verschlüsse 2
Farbe grau
Produktart Koffer
Außenmaß Breite 285 mm
Außenmaß Höhe 450 mm
Außenmaß Tiefe 520 mm
Verschluss Spannverschluss
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56070096
EAN / GTIN 4022668013556
Herstellernummer 56070096
L-Nummer L60010 7535
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • Abbildung zeigt Bestückungs-Beispiel: Bestell-Nr. 56070096 = leerer Koffer ohne Bestückung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungskontur-Flächen für vorgegebene Sanitärbestückung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 36 l
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 450 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 7800 g
  • Gewicht kg: 8.815 kg
  • Breite mm (b): 285 mm