Genuine leather bag L3 (apprentice case), empty L.440mm W.190mm H.300mm

Nr art.: 56070069
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Brązowy
Szerokość wewnętrzna 420 mm
Wysokość wewnętrzna 250 mm
Głębokość wewnętrzna 150 mm
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu torba
Wyposażenie Zastosowanie
Zapięcie Klamra
Szerokość zewnętrzna 440 mm
Wysokość zewnętrzna 300 mm
Głębokość zewnętrzna 190 mm
Materiał skóra
Masa 3,02 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56070069
EAN / GTIN 4022668012566
Numer producenta 56070069
Numer L L60010 7620
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Materiał: Prawdziwa skóra bydlęca
  • Składana przednia ścianka
  • Aluminiowa listwa ochronna na całym obwodzie
  • Wanna podłogowa z blachy stalowej ocynkowanej
  • Różne uchwyty narzędziowe
  • Made in Germany
  • Ilustracja przedstawia przykładowy układ elementów: Nr katalogowy 56070069 = pusty worek bez zawartości

Cecha szcz.:

  • długość wewnętrzna: 150 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 250 mm
  • szerokość wewnętrzna: 420 mm
  • Wysokość w mm (h): 300 mm
  • Długość w mm (L): 440 mm
  • Masa: 3020 g
  • Szerokość w mm (b): 190 mm