Torba iz pravega usnja L3 (vajeniški kovček), prazna D.440mm Š.190mm V.300mm

Št. art.: 56070069
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56070069
EAN/GTIN 4022668012566
Številka proizvajalca 56070069
L-število L60010 7620
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Material: Prava goveja koža
  • Sprednja stena na tečajih
  • Celotna zaščita aluminijastih robov
  • Talna pločevina iz pocinkane pločevine
  • Različna držala za orodje
  • Izdelano v Nemčiji
  • Ilustracija prikazuje primer montaže: Zaporedna številka 56070069 = prazna vreča brez pribora

Lastnosti:

  • Notranja dolžina: 150 mm
  • Višina mm (znotraj): 250 mm
  • Notranja širina: 420 mm
  • Višina mm (h): 300 mm
  • Dolžina mm (L): 440 mm
  • Masa: 3020 g
  • Širina mm (b): 190 mm