{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | marrone | |
| Larghezza interna | 420 mm | |
| Altezza interna | 250 mm | |
| Profondità interna | 150 mm | |
| Numero chiusure | 2 | |
| Tipo di prodotto | Busta | |
| Dotazione | Bussola | |
| Chiusura | Fibbia | |
| Larghezza dimensione esterna | 440 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 300 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 190 mm | |
| Materiale | cuoio | |
| Peso | 3,02 kg |
| Codice articolo | 56070069 | |
| EAN / GTIN | 4022668012566 | |
| Codice del produttore | 56070069 | |
| Numero-L | L60010 7620 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |