Brašna z pravé kůže L3 (učňovský kufr), prázdná D.440mm Š.190mm V.300mm

Artiklové číslo: 56070069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu brašna
Materiál kůže
Vnější rozměr – šířka 440 mm
Vnější rozměr – výška 300 mm
Vnější rozměr – hloubka 190 mm
Hmotnost 3,02 kg
Uzávěr Přezka
Vybavení Použití
Barva Hnědá
Vnitřní rozměr šířka 420 mm
Vnitřní rozměr výška 250 mm
Vnitřní rozměr hloubka 150 mm
Počet uzávěrů 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56070069
EAN / GTIN 4022668012566
Číslo výrobce 56070069
L-číslo L60010 7620
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Výklopná přední stěna
  • Celoplošná ochrana hliníkových hran
  • Podlahová deska z pozinkovaného ocelového plechu
  • Různé držáky nástrojů
  • Made in Germany
  • Ilustrace ukazuje příklad montáže: Obj. č. 56070069 = prázdný vak bez kování

Charakteristika:

  • Délka uvnitř: 150 mm
  • Výška mm (vnitřní): 250 mm
  • Šířka uvnitř: 420 mm
  • Výška mm (h): 300 mm
  • Délka mm (L): 440 mm
  • Hmotnost: 3020g
  • Šířka mm (b): 190 mm