Metal saw bow 24TPI L.430mm

Nr art.: 56060011
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
Materiał kabłąka aluminium
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 430 mm
Grubość arkusza 0,63 mm
Liczba zębów na cal 24
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal
Masa 410 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060011
EAN / GTIN 4022668600114
Numer producenta 56060011
Numer L L60010 6933
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • With light metal die-cast handle
  • For saw blades toothed on one side

Cecha szcz.:

  • Blade height mm: 13 mm
  • Tooth density: 24 TPI
  • Blade thickness: 0.63 mm
  • Length mm (L): 430 mm
  • Weight: 410g