• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Arco per sega in metallo 24TPI L.430mm

Codice art.: 56060011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale staffa alluminio
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 430 mm
Spessore foglio 0,63 mm
Denti / Pollice 24
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Campo di impiego metallo
Peso 410 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56060011
EAN / GTIN 4022668600114
Codice del produttore 56060011
Numero-L L60010 6933
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con impugnatura in metallo leggero pressofuso
  • Per lame dentate su un lato

Proprietà:

  • Altezza lama mm: 13 mm
  • Densità dei denti: 24 TPI
  • Spessore lama: 0,63 mm
  • Lunghezza mm (L): 430 mm
  • Peso: 410 g