{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material arco | aluminio | |
| Tipo de producto | Arco de sierra para metal | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 430 mm | |
| Grosor hoja | 0,63 mm | |
| Dientes por pulgada | 24 | |
| Cambio de hoja de sierra | Sin herramientas | |
| Intervalo de empleo | Metal | |
| Peso | 410 g |
| Número de artículo | 56060011 | |
| EAN / GTIN | 4022668600114 | |
| Número del fabricante | 56060011 | |
| Número L | L60010 6933 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |