{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Bügel | Aluminium | |
| Produktart | Metallsägebogen | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 430 mm | |
| Stärke Blatt | 0,63 mm | |
| Zähne pro Zoll | 24 | |
| Sägeblattwechsel | werkzeuglos | |
| Einsatzbereich | Metall | |
| Gewicht | 410 g |
| Artikelnummer | 56060011 | |
| EAN / GTIN | 4022668600114 | |
| Herstellernummer | 56060011 | |
| L-Nummer | L60010 6933 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |