Arc de ferăstrău metalic 24TPI L.430mm

Cod articol.: 56060011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Materiał kabłąka aluminium
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 430 mm
Grubość arkusza 0,63 mm
Liczba zębów na cal 24
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal
Masa 410 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56060011
EAN / GTIN 4022668600114
Număr producător 56060011
L-Număr L60010 6933
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S rukojetí z lehkého kovového odlitku
  • Pro pilové kotouče s jednostranným ozubením

Charakteristika:

  • Výška čepele mm: 13 mm
  • Hustota zubů: 24 TPI
  • Tloušťka listu: 0,63 mm
  • Délka mm (L): 430 mm
  • Hmotnost: 410g