Lashing strap with clamp lock L.3m W.25mm

Nr art.: 56050300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czarny
Długość taśmy 3 m
Szerokość taśmy 25 mm
Materiał pasa poliester
Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC 250 daN
Norma EN12195-2
Typ pasa ściągającego 1-elem.
Typ grzechotki Zamek zaciskowy
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Pas zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56050300
EAN / GTIN 4022668014348
Numer producenta 56050300
Numer L L60010 6701
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Zgodnie z normą EN 125195-2
  • Wytrzymałość na rozdarcie LC250 daN = ok. 254 kg
  • Materiał: PES
  • Podkładka pod zamek zaciskowy: Czarna taśma

Cecha szcz.:

  • L [m]: 3 m
  • Masa: 130 g
  • Szerokość w mm (b): 25 mm