Napínací řemen s upínacím zámkem D.3m Š.25mm

Č. pol.: 56050300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56050300
EAN/GTIN 4022668014348
Číslo výrobcu 56050300
Číslo L L60010 6701

Popis

Popis:

  • Podle normy EN 125195-2
  • Trhací síla LC250 daN = cca 254 kg
  • Materiál: Pes
  • Svorkovnice: Černý popruh

Charakteristika:

  • L [m]: 3 m
  • Hmotnost: 130 g
  • Šířka mm (b): 25 mm